pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC75220102D LBD 406 ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV - 75220102D

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC75220102D LBD 406 ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Doppio

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A

  • Numero di poli - 3

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 6

  • Flessibile - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8033777170357

Codice prodotto

ZUC75220102D

Cod. produttore

75220102D

Produttore

BTI

Tipologia:

Doppio

Corrente nominale in AC 50 Hz:

40 A

Numero di poli:

3

Numero di conduttori (esclusa terra):

6

Flessibile:

no

Tensione nominale in AC 50 Hz:

0...400 V

Numero di punti di uscita:

8

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

35 mm

Altezza:

46 mm

Elemento lineare LB PLUS DATA 406 a 6 conduttori In=40 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4+4 derivazioni