pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC75220101 LBA 408 ELEMENTO 3M - 2+2 DERIV - 75220101

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC75220101 LBA 408 ELEMENTO 3M - 2+2 DERIV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Doppio

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A

  • Numero di poli - 3

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 8

  • Flessibile - no

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

LB PLUS

EAN

8033777078240

Codice prodotto

ZUC75220101

Cod. produttore

75220101

Produttore

BTI

Tipologia:

Doppio

Corrente nominale in AC 50 Hz:

40 A

Numero di poli:

3

Numero di conduttori (esclusa terra):

8

Flessibile:

no

Tensione nominale in AC 50 Hz:

0...400 V

Numero di punti di uscita:

4

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

35 mm

Altezza:

46 mm

Elemento lineare LB PLUS 408 (tipo A) a 8 conduttori In=40 A - IP55 - lunghezza 3 m - 2+2 derivazioni