pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC75201151 LBA 254/404 ALIMENTAZIONE INTERMEDI - 75201151

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC75201151 LBA 254/404 ALIMENTAZIONE INTERMEDI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A

  • Punto di alimentazione - Centro

  • Tipologia - Singolo

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777078134

Codice prodotto

ZUC75201151

Cod. produttore

75201151

Produttore

BTI

Corrente nominale in AC 50 Hz:

40 A

Punto di alimentazione:

Centro

Tipologia:

Singolo

Numero di poli:

3

Tensione nominale in AC 50 Hz:

0...400 V

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

350 mm

Larghezza:

135 mm

Altezza:

140 mm

Alimentazione intermedia, versione 40 A 4 conduttori
ZUCCHINI

Un prodotto ZUCCHINI

Scopri la serie ZUCCHINI