ZUCCHINI - ZUC75200111 LBA 404 ELEMENTO 1,5M - 2 DERIV - 75200111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A
Tipologia - Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...400 V
Numero di poli - 3
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033777078882
Codice prodotto
ZUC75200111
Cod. produttore
75200111
Produttore
BTI
Corrente nominale in AC 50 Hz:
40 A
Tipologia:
Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz:
0...400 V
Numero di poli:
3
Colore:
Grigio
Lunghezza:
1500 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di punti di uscita:
2
Flessibile:
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
46 mm
Un prodotto ZUCCHINI
Scopri la serie ZUCCHINI


