ZUCCHINI - ZUC75200102D LBD 402 ELEMENTO 3M - 4 DERIV - 75200102D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A
Tipologia - Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...400 V
Numero di poli - 1
Colore - Grigio
Confezione
6 PZ
EAN
8033777170234
Codice prodotto
ZUC75200102D
Cod. produttore
75200102D
Produttore
BTI
Corrente nominale in AC 50 Hz:
40 A
Tipologia:
Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz:
0...400 V
Numero di poli:
1
Colore:
Grigio
Lunghezza:
3000 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Numero di punti di uscita:
4
Flessibile:
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
46 mm


