pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC75180102 LBA 258 ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV - 75180102

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC75180102 LBA 258 ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 25 A

  • Tipologia - Doppio

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...400 V

  • Numero di poli - 3

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8033777078219

Codice prodotto

ZUC75180102

Cod. produttore

75180102

Produttore

BTI

Corrente nominale in AC 50 Hz:

25 A

Tipologia:

Doppio

Tensione nominale in AC 50 Hz:

0...400 V

Numero di poli:

3

Colore:

Grigio

Lunghezza:

3000 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (esclusa terra):

6

Numero di punti di uscita:

8

Flessibile:

no

Larghezza:

35 mm

Altezza:

46 mm

Elemento lineare LB PLUS 258 (tipo A) a 8 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4+4 derivazioni

Un prodotto ZUCCHINI

Scopri la serie ZUCCHINI