ZUCCHINI - ZUC75180101 LBA 258 ELEMENTO 3M - 2+2 DERIV - 75180101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 25 A
Tipologia - Doppio
Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...400 V
Numero di poli - 3
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033777078202
Codice prodotto
ZUC75180101
Cod. produttore
75180101
Produttore
BTI
Corrente nominale in AC 50 Hz:
25 A
Tipologia:
Doppio
Tensione nominale in AC 50 Hz:
0...400 V
Numero di poli:
3
Colore:
Grigio
Lunghezza:
3000 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (esclusa terra):
8
Numero di punti di uscita:
4
Flessibile:
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
46 mm
Un prodotto ZUCCHINI
Scopri la serie ZUCCHINI


