pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC75007005 LBC SPINA 25A TRIFASE - 75007005

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC75007005 LBC SPINA 25A TRIFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 25 A

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...400 V

  • Selezione di fase - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777144556

Codice prodotto

ZUC75007005

Cod. produttore

75007005

Produttore

BTI

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di poli:

3

Corrente nominale in AC 50 Hz:

25 A

Tensione nominale in AC 50 Hz:

0...400 V

Selezione di fase:

no

Con arresto:

Tipo di uscita:

Cavo

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese, altre:

0

Esecuzione delle prese:

Altro

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Spina 25 A trifase (3L+N+PE)