pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC75005200 SPINA 16A +SELEZ FASE+ FUSIBILE CH8 - 75005200

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC75005200 SPINA 16A +SELEZ FASE+ FUSIBILE CH8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 2

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 16 A

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...400 V

  • Selezione di fase -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777127832

Codice prodotto

ZUC75005200

Cod. produttore

75005200

Produttore

BTI

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Numero di poli:

1

Corrente nominale in AC 50 Hz:

16 A

Tensione nominale in AC 50 Hz:

0...400 V

Selezione di fase:

Con arresto:

Tipo di uscita:

Cavo

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese, altre:

0

Esecuzione delle prese:

Altro

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Spina 16A a selezione di fase + fusibile CH8

ZUCCHINI

Un prodotto ZUCCHINI

Scopri la serie ZUCCHINI