pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC75005044 SPINA 10A L-N2 CAVO 3M FG16OM16 - 75005044

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC75005044 SPINA 10A L-N2 CAVO 3M FG16OM16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8033777462155

Codice prodotto

ZUC75005044

Cod. produttore

75005044

Produttore

BTI

Spina 10 A con cavo 3 m L-N2 FG16OM16 - colore viola