ZUCCHINI - ZUC75005043 SPINA 10A L3-N CAVO 3M FG16OM16 - 75005043

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Corrente nominale in AC 50 Hz - 10 A
Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...400 V
Selezione di fase - no
Con arresto - no
Confezione
2 PZ
EAN
8033777462148
Codice prodotto
ZUC75005043
Cod. produttore
75005043
Produttore
BTI
Numero di poli:
2
Corrente nominale in AC 50 Hz:
10 A
Tensione nominale in AC 50 Hz:
0...400 V
Selezione di fase:
no
Con arresto:
no
Tipo di uscita:
Presa
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese, altre:
0
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
115 mm
Larghezza:
62 mm
Altezza:
60 mm


