ZUCCHINI - ZUC75005007D LBD SPINA 16A (L-N +DATI) +1M 5G1,5 H05V - 75005007D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 16 A
Numero di poli - 1
Tipo di uscita - Cavo
Selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8033777170074
Codice prodotto
ZUC75005007D
Cod. produttore
75005007D
Produttore
BTI
Corrente nominale in AC 50 Hz:
16 A
Numero di poli:
1
Tipo di uscita:
Cavo
Selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale in AC 50 Hz:
0...400 V
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Numero di prese, altre:
0
Con arresto:
sì
Esecuzione delle prese:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio


