ZUCCHINI - ZUC75005005 SPINA 16A (3L+N+PE) - 75005005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Numero di poli - 3
Corrente nominale in AC 50 Hz - 16 A
Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...400 V
Selezione di fase - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033777125029
Codice prodotto
ZUC75005005
Cod. produttore
75005005
Produttore
BTI
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di poli:
3
Corrente nominale in AC 50 Hz:
16 A
Tensione nominale in AC 50 Hz:
0...400 V
Selezione di fase:
no
Con arresto:
sì
Tipo di uscita:
Cavo
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese, altre:
0
Esecuzione delle prese:
Altro
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55

Un prodotto ZUCCHINI
Scopri la serie ZUCCHINI