pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC71505030 HL4044 SPINA 16A FUS.6,3A SEL.FASE - 71505030

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC71505030 HL4044 SPINA 16A FUS.6,3A SEL.FASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 16 A

  • Tipo di uscita - Presa

  • Selezione di fase -

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Con arresto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777124695

Codice prodotto

ZUC71505030

Cod. produttore

71505030

Produttore

BTI

Corrente nominale in AC 50 Hz:

16 A

Tipo di uscita:

Presa

Selezione di fase:

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Con arresto:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Spina monofase Safety a selezione di fase per tutti gli elementi HL doppi - fusibile 6.3A 5x20mm - In=16A - grigio

Un prodotto ZUCCHINI

Scopri la serie ZUCCHINI