ZUCCHINI - ZUC70605052 SL SPINA PER FUSIBILE (10) IP55 - 70605052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 32 A
Numero di poli - 4
Tipo di uscita - Presa
Selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8033777124411
Codice prodotto
ZUC70605052
Cod. produttore
70605052
Produttore
BTI
Corrente nominale in AC 50 Hz:
32 A
Numero di poli:
4
Tipo di uscita:
Presa
Selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale in AC 50 Hz:
0...400 V
Numero di prese, altre:
0
Con arresto:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7037
Lunghezza:
105 mm
Larghezza:
60 mm
Altezza:
35 mm
Un prodotto ZUCCHINI
Scopri la serie ZUCCHINI


