ZUCCHINI - ZUC70261102 LB256/406 ALIMENTAZ.TESTATA SX IP55 - 70261102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Fine
Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A
Numero di poli - 6
Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...400 V
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
8033777043750
Codice prodotto
ZUC70261102
Cod. produttore
70261102
Produttore
BTI
Punto di alimentazione:
Fine
Corrente nominale in AC 50 Hz:
40 A
Numero di poli:
6
Tensione nominale in AC 50 Hz:
400...400 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipologia:
Doppio
Colore:
Altro
Un prodotto ZUCCHINI
Scopri la serie ZUCCHINI


