pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC70181001 LB404 40A ALIM.TESTATA DX IP55 (4)

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC70181001 LB404 40A ALIM.TESTATA DX IP55 (4)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Fine

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Tipologia - Singolo

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777124244

Codice prodotto

ZUC70181001

Cod. produttore

70181001

Produttore

BTI

Punto di alimentazione:

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz:

40 A

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipologia:

Singolo

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Alimentazione destra per LB402 e LB404 da montare sul lato dell’elemento dove c'è la baionetta di giunzione - In=40A - IP55

Un prodotto ZUCCHINI

Scopri la serie ZUCCHINI