ZUCCHINI - ZUC70105031 LB SPINA 16A SELETTORE FASE - 70105031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Numero di poli - 2
Corrente nominale in AC 50 Hz - 16 A
Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...400 V
Selezione di fase - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033777123971
Codice prodotto
ZUC70105031
Cod. produttore
70105031
Produttore
BTI
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di poli:
2
Corrente nominale in AC 50 Hz:
16 A
Tensione nominale in AC 50 Hz:
0...400 V
Selezione di fase:
sì
Con arresto:
sì
Tipo di uscita:
Presa
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese, altre:
0
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7037
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
77 mm
Larghezza:
38 mm
Altezza:
52 mm

Un prodotto ZUCCHINI
Scopri la serie ZUCCHINI


