ZUCCHINI - ZUC56400257 XCM4 1000A CU IP55 EL.COLON.3MT.5 FIN - 56400257

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 1000 A
Confezione
1 PZ
EAN
8033777441686
Codice prodotto
ZUC56400257
Cod. produttore
56400257
Produttore
BTI
Corrente nominale in AC 50 Hz:
1000 A
Elemento lineare XCM1000 conduttori in rame con 5 finestre su un solo lato in posizione fissa - In=1000A - IP55 - lunghezza 3m



