pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC56400106 XCM4 800A CU ELEMEN.RETTIL.MT.3 - 56400106

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 800 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777441198

Codice prodotto

ZUC56400106

Cod. produttore

56400106

Produttore

BTI

Corrente nominale in AC 50 Hz:

800 A

Elemento lineare XCM800 conduttori in rame con 3+3 finestre per lato in posizione fissa - In=800A - IP55 - lunghezza 3m