pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC55655058 SB5/MRF CASS.DER.400A 3P+N+PE IP55 - 55655058

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC55655058 SB5/MRF CASS.DER.400A 3P+N+PE IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fusibile - Fusibile HPC

  • Corrente nominale - 400 A

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Posizionamento su sistema di guide - Universale

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

MR MEDIUM RATING

EAN

8033777040919

Codice prodotto

ZUC55655058

Cod. produttore

55655058

Produttore

BTI

Fusibile:

Fusibile HPC

Corrente nominale:

400 A

Grado di protezione (IP):

IP55

Posizionamento su sistema di guide:

Universale

Materiale del corpo:

Alluminio

Con coperchio trasparente:

no

Altezza:

200 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

560 mm

Possibilità di applicazione:

Cassetta di derivazione in plastica per elementi MR con base portafusibile NH2 - In=400A - IP55