ZUCCHINI - ZUC55055057 SB5/6 CAS.DER.125A IP55+P.FU.X NH00 - 55055057

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fusibile - Fusibile NH
Corrente nominale - 125 A
Grado di protezione (IP) - IP55
Posizionamento sul sistema di sbarre - Sopra
Numero di gruppi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8033777040889
Codice prodotto
ZUC55055057
Cod. produttore
55055057
Produttore
BTI
Tipo di fusibile:
Fusibile NH
Corrente nominale:
125 A
Grado di protezione (IP):
IP55
Posizionamento sul sistema di sbarre:
Sopra
Numero di gruppi:
1
Materiale (del corpo):
Plastica
Con coperchio trasparente:
no
Altezza:
250 mm
Larghezza:
400 mm
Profondità:
115 mm

Un prodotto ZUCCHINI
Scopri la serie ZUCCHINI