pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC55055052 SB5/6/MRF CASS.DER.63A 3P+N+PE IP55 - 55055052

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC55055052 SB5/6/MRF CASS.DER.63A 3P+N+PE IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Posizionamento sul sistema di sbarre - Universale

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777040865

Codice prodotto

ZUC55055052

Cod. produttore

55055052

Produttore

BTI

Corrente nominale:

63 A

Grado di protezione (IP):

IP55

Posizionamento sul sistema di sbarre:

Universale

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con coperchio trasparente:

no

Altezza:

115 mm

Larghezza:

250 mm

Profondità:

400 mm

Struttura espandibile:

Cassetta di derivazione in plastica per elementi MR con base portafusibile CH22 22x58mm - In=63A - IP55

Un prodotto ZUCCHINI

Scopri la serie ZUCCHINI