pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC53410105 XCM4R 630A AL ELEMEN.RETTIL.MT.3 - 53410105

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC53410105 XCM4R 630A AL ELEMEN.RETTIL.MT.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Singolo

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 630 A

  • Numero di poli - 3

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 5

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777434671

Codice prodotto

ZUC53410105

Cod. produttore

53410105

Produttore

BTI

Tipologia:

Singolo

Corrente nominale in AC 50 Hz:

630 A

Numero di poli:

3

Numero di conduttori (esclusa terra):

5

Flessibile:

no

Tensione nominale in AC 50 Hz:

0...1000 V

Numero di punti di uscita:

6

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

135 mm

Altezza:

196 mm