ZUCCHINI - ZUC51530115 MS 63A AL ELEMENTO RETTIL. 1,5 MT. - 51530115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz - 63 A
Numero di poli - 3
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Tipologia:
Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz:
63 A
Numero di poli:
3
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
0...400 V
Numero di punti di uscita:
4
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP40
Lunghezza:
1500 mm
Larghezza:
39 mm
Altezza:
97 mm
Elemento lineare MS63 a 4 conduttori 3P+N - In=63A - IP55 - lunghezza 1.5m