pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC51521151 MS 160A ALIMENTAZ.INTERMEDIA IP55 - 51521151

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC51521151 MS 160A ALIMENTAZ.INTERMEDIA IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Centro

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...400 V

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5152115100009

Codice prodotto

ZUC51521151

Cod. produttore

51521151

Produttore

BTI

Punto di alimentazione:

Centro

Corrente nominale in AC 50 Hz:

160 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale in AC 50 Hz:

0...400 V

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipologia:

Singolo

Larghezza:

120 mm

Colore:

Grigio

Lunghezza:

946 mm

Altezza:

200 mm

Alimentazione intermedia da montare su elemento MS160 - In=160A - IP55