ZUCCHINI - ZUC51521051 MS 160A ALIMENTAZ.TESTATA DX IP55 - 51521051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Fine
Corrente nominale in AC 50 Hz - 160 A
Numero di poli - 3
Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...400 V
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
8033777041817
Codice prodotto
ZUC51521051
Cod. produttore
51521051
Produttore
BTI
Punto di alimentazione:
Fine
Corrente nominale in AC 50 Hz:
160 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale in AC 50 Hz:
0...400 V
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipologia:
Singolo
Larghezza:
211 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
473 mm
Altezza:
118 mm
Un prodotto ZUCCHINI
Scopri la serie ZUCCHINI