pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC51520114 MS 3P+N 160A ELEMENTO RETTIL. 1 MT. - 51520114

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC51520114 MS 3P+N 160A ELEMENTO RETTIL. 1 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 160 A

  • Tipologia - Singolo

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...400 V

  • Numero di poli - 3

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5152011400005

Codice prodotto

ZUC51520114

Cod. produttore

51520114

Produttore

BTI

Corrente nominale in AC 50 Hz:

160 A

Tipologia:

Singolo

Tensione nominale in AC 50 Hz:

0...400 V

Numero di poli:

3

Colore:

Grigio

Lunghezza:

1000 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di punti di uscita:

4

Flessibile:

no

Larghezza:

39 mm

Altezza:

97 mm

Elemento lineare MS160 a 4 conduttori 3P+N - In=160A - IP55 - lunghezza 1m

Un prodotto ZUCCHINI

Scopri la serie ZUCCHINI