ZUCCHINI - ZUC51520101 MS 160A ELEMENTO RETTILINEO 3 MT. - 51520101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz - 160 A
Numero di poli - 3
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MS MINISBARRA
Tipologia:
Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz:
160 A
Numero di poli:
3
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
0...400 V
Numero di punti di uscita:
6
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP40
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
39 mm
Altezza:
97 mm
Elemento lineare MS160 a 4 conduttori 3P+N - In=160A - IP55 - lunghezza 3m