ZUCCHINI - ZUC51515051 MS CASSETTA DERIVAZIONE 16A IP55 - 51515051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Fusibile - Fusibile HPC
Corrente nominale - 16 A
Grado di protezione (IP) - IP55
Posizionamento su sistema di guide - Universale
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MS MINISBARRA
EAN
8033777123810
Codice prodotto
ZUC51515051
Cod. produttore
51515051
Produttore
BTI
Fusibile:
Fusibile HPC
Corrente nominale:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP55
Posizionamento su sistema di guide:
Universale
Materiale del corpo:
Alluminio
Con coperchio trasparente:
no
Altezza:
55 mm
Larghezza:
145 mm
Profondità:
160 mm
Possibilità di applicazione:
sì