pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC51511261 MS/92 63A GIUNTO FLESSIBILE - 51511261

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC51511261 MS/92 63A GIUNTO FLESSIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 100 A

  • Tipologia - Singolo

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...400 V

  • Numero di poli - 3

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777017096

Codice prodotto

ZUC51511261

Cod. produttore

51511261

Produttore

BTI

Corrente nominale in AC 50 Hz:

100 A

Tipologia:

Singolo

Tensione nominale in AC 50 Hz:

0...400 V

Numero di poli:

3

Colore:

Grigio

Lunghezza:

600 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di punti di uscita:

0

Flessibile:

sì

Larghezza:

39 mm

Altezza:

97 mm

Giunto flessibile per il cambio del percorso per elementi rettilinei MS63 e MS100 - In=63/100A - IP55