pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC51510115 MS/92 3P+N 100A ELEMEN.RETT.1,5 MT. - 51510115

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC51510115 MS/92 3P+N 100A ELEMEN.RETT.1,5 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 100 A

  • Tipologia - Singolo

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...400 V

  • Numero di poli - 3

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5151011500005

Codice prodotto

ZUC51510115

Cod. produttore

51510115

Produttore

BTI

Corrente nominale in AC 50 Hz:

100 A

Tipologia:

Singolo

Tensione nominale in AC 50 Hz:

0...400 V

Numero di poli:

3

Colore:

Grigio

Lunghezza:

1500 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di punti di uscita:

4

Flessibile:

no

Larghezza:

39 mm

Altezza:

97 mm

Elemento lineare MS100 a 4 conduttori 3P+N - In=100A - IP55 - lunghezza 1.5m

Un prodotto ZUCCHINI

Scopri la serie ZUCCHINI