ZUCCHINI - ZUC50401133 MR 315A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE SX - 50401133

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 315 A
Punto di alimentazione - Fine
Tipologia - Singolo
Numero di poli - 3
Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033777039326
Codice prodotto
ZUC50401133
Cod. produttore
50401133
Produttore
BTI
Corrente nominale in AC 50 Hz:
315 A
Punto di alimentazione:
Fine
Tipologia:
Singolo
Numero di poli:
3
Tensione nominale in AC 50 Hz:
0...1000 V
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
850 mm
Larghezza:
290 mm
Altezza:
400 mm

Un prodotto ZUCCHINI
Scopri la serie ZUCCHINI