pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC50401125 MR 630A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE DX - 50401125

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC50401125 MR 630A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE DX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 630 A

  • Punto di alimentazione - Fine

  • Tipologia - Singolo

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777039227

Codice prodotto

ZUC50401125

Cod. produttore

50401125

Produttore

BTI

Corrente nominale in AC 50 Hz:

630 A

Punto di alimentazione:

Fine

Tipologia:

Singolo

Numero di poli:

3

Tensione nominale in AC 50 Hz:

0...1000 V

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

850 mm

Larghezza:

290 mm

Altezza:

400 mm

Alimentazione destra grande in alluminio da montare su elemento MR630 - In=630A - IP55

ZUCCHINI

Un prodotto ZUCCHINI

Scopri la serie ZUCCHINI