pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC50401101 MR 160A AL IP55 AL.TE.PLAST.PIC.DX - 50401101

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC50401101 MR 160A AL IP55 AL.TE.PLAST.PIC.DX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Fine

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...1000 V

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777039098

Codice prodotto

ZUC50401101

Cod. produttore

50401101

Produttore

BTI

Punto di alimentazione:

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz:

160 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale in AC 50 Hz:

0...1000 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipologia:

Singolo

Larghezza:

100 mm

Colore:

Grigio

Lunghezza:

550 mm

Altezza:

240 mm

Alimentazione destra piccola in alluminio in plastica da montare su elemento MR160 - In=160A - IP55

Un prodotto ZUCCHINI

Scopri la serie ZUCCHINI