ZUCCHINI - ZUC50400104 MR 400A AL IP55 ELEMEN.RETTIL.MT.3 - 50400104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 400 A
Tipologia - Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...1000 V
Numero di poli - 3
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
5040010400006
Codice prodotto
ZUC50400104
Cod. produttore
50400104
Produttore
BTI
Corrente nominale in AC 50 Hz:
400 A
Tipologia:
Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz:
0...1000 V
Numero di poli:
3
Colore:
Grigio
Lunghezza:
3000 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di punti di uscita:
6
Flessibile:
no
Larghezza:
136 mm
Altezza:
196 mm

Un prodotto ZUCCHINI
Scopri la serie ZUCCHINI