pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC50400102 MR 250A AL IP55 ELEMEN.RETTIL.MT.3 - 50400102

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC50400102 MR 250A AL IP55 ELEMEN.RETTIL.MT.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 250 A

  • Tipologia - Singolo

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 0...1000 V

  • Numero di poli - 3

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5040010200002

Codice prodotto

ZUC50400102

Cod. produttore

50400102

Produttore

BTI

Corrente nominale in AC 50 Hz:

250 A

Tipologia:

Singolo

Tensione nominale in AC 50 Hz:

0...1000 V

Numero di poli:

3

Colore:

Grigio

Lunghezza:

3000 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di punti di uscita:

6

Flessibile:

no

Larghezza:

75 mm

Altezza:

196 mm

Elemento lineare MR250 conduttori in alluminio con 3+3 finestre per lato in posizione fissa - In=250A - IP52 - lunghezza 3m

Un prodotto ZUCCHINI

Scopri la serie ZUCCHINI