pagina iniziale

ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH527007250 RECUPERATORE ZEHNDER COMFOAIR 70 INOX - 527007250

ZEHNDER GROUP ITALIA
copiacopia
ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH527007250 RECUPERATORE ZEHNDER COMFOAIR 70 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale del condotto - 250...270 mm

  • Altezza - 658 mm

  • Con protezione da sovraccarico termico - sì

  • Con bypass - sì

  • Larghezza - 439 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640138039768

Codice prodotto

ZEH527007250

Cod. produttore

527007250

Produttore

ZEH

Diametro nominale del condotto:

250...270 mm

Altezza:

658 mm

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Con bypass:

sì

Larghezza:

439 mm

Profondità:

141 mm

Recuperatore Zehnder ComfoAir 70 Inox