ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH471229015 RECUPERATORE ZEHNDER COMFOAIR 200 BASIC - 471229015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8717573478274
Codice prodotto
ZEH471229015
Cod. produttore
471229015
Produttore
ZEH
Le unità di recupero di calore Zehnder ComfoAir 200 sono state sviluppate per l’impiego in appartamenti ampi o villette, anche se possono essere utilizzate a servizio di edifici più piccoli. Il controllo antigelo è integrato e programmato con software e può essere completato con l’integrazione di un preriscaldatore o con l’impiego di uno scambiatore termico con recupero di umidità. Il rendimento globale dell’unità è ottimizzato grazie ai silenziosi motori EC, a massimo risparmio d'energia primaria. ComfoAir 200 è in grado di recuperare oltre il 90% del calore dall’aria di ripresa. Il ComfoAir 200 è dotato della funzione Bypass 100%, funzione che si attiva automaticamente. L’unità è dotata di filtri per polvere ISO Coarse ≥ 65% (opzionale per aria esternaISO ePM ≥ 55%). Il display indica, inoltre, quando è necessari pulirli o sostituirli. Lo scambiatore termico è facilmente pulibile con acqua, al bisogno ogni 2-3 anni. L’uso del ComfoAir 200 è particolarmente semplice: tutte le macchine sono dotate di una regolazione remota di portata, in opzione anche senza fili, e di visualizzazione delle informazioni di stato sul display di servizio. Le versioni Luxe, sono controllate dal comando programmabile ComfoSense. Specifiche versioni sono dotate di batterie diresistenze elettriche in grado di preriscaldare l’aria in ingresso dalle temperature più ri ide, al fine di evitare ogni rischio di congelamento dello scambiatore.


