pagina iniziale

ZECA - ZEC9004 AVVOLGICAVO 6M - 3G1,5MM H05 VV-F - 9004

ZECA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del filo - 1.5 mm²

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

  • Attrezzatura del cavo - H05VV-F

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057685928077

Codice prodotto

ZEC9004

Cod. produttore

9004

Produttore

ZEC

Sezione del filo:

1.5 mm²

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Attrezzatura del cavo:

H05VV-F

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di prese CEE:

0

Numero di fili:

3

Lunghezza del cavo:

5 m

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

0

Avvolgimento automatico del cavo:

sì

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Con telaio portante:

sì

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Grado di protezione (IP):

IP42

Con arresto:

sì

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Colore:

Nero

Avvolgicavo industriale Serie 9000 - • Dimensioni ridotte. • Struttura esterna in materia plastica antiurto. • Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50 cm. Il dispositivo di arresto è facilmente eliminabile in caso si voglia il cavo costantemente in trazione. • Temperatura ambiente di utilizzo: -5°C/+50°C. • Contatti striscianti con anello collettore e spazzole. • Grado di protezione IP42. • Doppio contatto di terra. • Tensione di isolamento collettore 2,5 KV. • Forniti senza spezzone lato alimentazione.