pagina iniziale

ZECA - ZEC6185/PRC RNF AVV.20A M.12+2-3G2,5 H07RN-F - 6185/PRC RNF

ZECA
copiacopia
ZECA - ZEC6185/PRC RNF AVV.20A M.12+2-3G2,5 H07RN-F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del filo - 2.5 mm²

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

  • Attrezzatura del cavo - Altro

  • Numero di prese CEE - 0

  • Numero di fili - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057685926295

Codice prodotto

ZEC6185/PRC RNF

Cod. produttore

6185/PRC RNF

Produttore

ZEC

Sezione del filo:

2.5 mm²

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Attrezzatura del cavo:

Altro

Numero di prese CEE:

0

Numero di fili:

3

Lunghezza del cavo:

14 m

Avvolgimento automatico del cavo:

sì

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Con telaio portante:

sì

Grado di protezione (IP):

IP42