pagina iniziale

ZECA - ZEC3526 AVVOLG.2 2P+T M.30 3G2,5 RN-F - 3526

ZECA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del filo - 2.5 mm²

  • Attrezzatura del cavo - H07RN-F

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Numero di prese CEE - 2

  • Numero di fili - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057685923652

Codice prodotto

ZEC3526

Cod. produttore

3526

Produttore

ZEC

Sezione del filo:

2.5 mm²

Attrezzatura del cavo:

H07RN-F

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di prese CEE:

2

Numero di fili:

3

Lunghezza del cavo:

30 m

Avvolgimento automatico del cavo:

no

Con telaio portante:

sì

Tipo di collegamento alla rete:

CEE per applicazioni industriali (IEC 60309)

Colore:

Nero

Avvolgicavo manuale serie 3500, versione con 2 prese blu CEE 16A, con cavo e spina CEE 16A 2P+T • Corpo interno in materia plastica per la massima sicurezza • Flange in lamiera zincata • Cavalletto in tubo di acciaio, verniciato a fuoco • Freno bloccaggio bobina. Tutti i modelli sono marchiati CE, ad eccezione dei modelli forniti incompleti (senza prese e/o senza cavo), dove la marchiatura “CE” è a carico di chi li completa o di chi li mette in servizio.