pagina iniziale

ZECA - ZEC3509 AVVOLGIC.4 UNIVER.MT.40 3G1,5 - 3509

ZECA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del filo - 1.5 mm²

  • Attrezzatura del cavo - H05VV-F

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Numero di fili - 3

  • Lunghezza del cavo - 40 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057685923478

Codice prodotto

ZEC3509

Cod. produttore

3509

Produttore

ZEC

Sezione del filo:

1.5 mm²

Attrezzatura del cavo:

H05VV-F

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di fili:

3

Lunghezza del cavo:

40 m

Avvolgimento automatico del cavo:

no

Con telaio portante:

sì

Tipo di collegamento alla rete:

Tipo italiano P17

Numero di prese multistandard universali:

4

Colore:

Nero

Avvolgicavo manuale serie 3500versione con 4 prese universali 10/16 A 2P+T Schuko, con cavo e spina 16A 2P+T • Corpo interno in materia plastica per la massima sicurezza • Flange in lamiera zincata • Cavalletto in tubo di acciaio, verniciato a fuoco • Freno bloccaggio bobina. Tutti i modelli sono marchiati CE, ad eccezione dei modelli forniti incompleti (senza prese e/o senza cavo), dove la marchiatura “CE” è a carico di chi li completa o di chi li mette in servizio.