pagina iniziale

ZECA - ZEC1726 RNF AVV. MT.20+2 4G4 COLL.32A - 1726 RNF

ZECA
copiacopia
ZECA - ZEC1726 RNF AVV. MT.20+2 4G4 COLL.32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Attrezzatura del cavo - H07RN-F

  • Sezione del filo - 4 mm²

  • Numero di fili - 4

  • Numero di prese CEE - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057685921603

Codice prodotto

ZEC1726 RNF

Cod. produttore

1726 RNF

Produttore

ZEC

Materiale del corpo:

Acciaio

Attrezzatura del cavo:

H07RN-F

Sezione del filo:

4 mm²

Numero di fili:

4

Numero di prese CEE:

1

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

1

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Lunghezza del cavo:

20 m

Grado di protezione (IP):

IP65

Avvolgicavo, marca ZECA S.P.A., modello ZEC1726 RNF - AVV. MT.20 2 4G4 COLL.32A