pagina iniziale
in esaurimento

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EQ35.715.0 STREET PICC.28X3 LED N/W ST1 X PALO 76-4 - 3.EQ35.715.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Rendimento luminoso delle lampade - 153.8 lm/W

  • Tipo di montaggio - Rialzo/attacco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550964246

Codice prodotto

IGZ3.EQ35.715.0

Cod. produttore

3.EQ35.715.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP67

Rendimento luminoso delle lampade:

153.8 lm/W

Tipo di montaggio:

Rialzo/attacco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per potenza lampada:

55.9...55.9 W

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Resistenza agli urti:

IK09

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per dimensione treccia:

46...76 mm

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Ottica regolabile:

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Controllo remoto:

Senza

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

8600...0 lm

Larghezza:

268 mm

Altezza/profondità:

204 mm

Lunghezza:

529 mm

Sistema da palo – Ottica ST1- Warm White - Midnight- ø46-60-76mm. Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta con led di potenza. Vano ottico e sistema di attacco al palo realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step in cui le fasi principali sono : sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). 55,9W 4000K 8600 lm