pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATTADXBPG630A ZB ALIMENTAZIONE TESTATA DX 630A 4 POLI - TADXBPG630A

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATTADXBPG630A ZB ALIMENTAZIONE TESTATA DX 630A 4 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Fine

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 630 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 600...690 V

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050162831273

Codice prodotto

ZATTADXBPG630A

Cod. produttore

TADXBPG630A

Produttore

ZAT

Punto di alimentazione:

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz:

630 A

Numero di poli:

4

Tensione nominale in AC 50 Hz:

600...690 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipologia:

Singolo

Larghezza:

290 mm

Colore:

Grigio

Lunghezza:

930 mm

Altezza:

200 mm

ZB ALIMENTAZIONE TESTATA DX 630A 4 POLI