pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATTADX100A ZB ALIMENTAZIONE TESTATA DX 100A 4 POLI - TADX100A

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATTADX100A ZB ALIMENTAZIONE TESTATA DX 100A 4 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 100 A

  • Punto di alimentazione - Fine

  • Tipologia - Singolo

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 600...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050162830887

Codice prodotto

ZATTADX100A

Cod. produttore

TADX100A

Produttore

ZAT

Corrente nominale in AC 50 Hz:

100 A

Punto di alimentazione:

Fine

Tipologia:

Singolo

Numero di poli:

4

Tensione nominale in AC 50 Hz:

600...690 V

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

485 mm

Larghezza:

115 mm

Altezza:

73 mm

ZB ALIMENTAZIONE TESTATA DX 100A 4 POLI