pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT11191030 15 RAC.SAL.VARIAZ.PIANO 100X300 - T11191030 15

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT11191030 15 RAC.SAL.VARIAZ.PIANO 100X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente trasversale

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784075374

Codice prodotto

ZATT11191030 15

Cod. produttore

T11191030 15

Produttore

ZAT

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente trasversale

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Raggio interno:

100 mm

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

5015

Qualità del materiale:

Altro

RACCORDO A T salita CON VARIAZIONE DI PIANO 100X300