pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT11191010 03 RAC.SAL.VARIAZ.PIANO 100X100 - T11191010 03

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT11191010 03 RAC.SAL.VARIAZ.PIANO 100X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente trasversale

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784075275

Codice prodotto

ZATT11191010 03

Cod. produttore

T11191010 03

Produttore

ZAT

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente trasversale

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Raggio interno:

100 mm

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Zinco

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

RACCORDO A T salita CON VARIAZIONE DI PIANO 100X100