pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT11170720 15 RAC.SCEN.VAR.PIANO 75X200 - T11170720 15

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT11170720 15 RAC.SCEN.VAR.PIANO 75X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente trasversale

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784074179

Codice prodotto

ZATT11170720 15

Cod. produttore

T11170720 15

Produttore

ZAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente trasversale

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Numero RAL:

5015

RACCORDO SCENDERE CON VARIAZIONE DI PIANO 75X200